Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Snijplaat M7 HSS DIN223

  • ERIKS:12502244
  • Fabrikant:4022835274407
Image 1
Opslaan in lijst

€ 17,07/ stukexcl. btw

€ 20,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
7
Spoed buitenschroefdraad
1 mm
Materiaal
HSS
DIN-norm
223
Diameter
25 mm
Dikte
9 mm