Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Snijplaat M6x0,75 HSS DIN223

  • ERIKS:12501491
  • Fabrikant:4022835264187
Image 1
Opslaan in lijst

€ 20,25/ stukexcl. btw

€ 24,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Serie
Form B
Type
Round Die
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
6
Draadmaat
6
Spoed buitenschroefdraad
0.75 mm
Materiaal
HSS
Uitvoering
Massieve uitvoering (Vorm B)
DIN-norm
223
Diameter
20 mm
Dikte
7 mm
Type schroefdraad
Metrische fijne ISO-draad
Spoed schroefdraad
0.75 mm
Buitendiameter
20 mm