Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Snijplaat M55x1,5 HSS DIN223

  • ERIKS:12502771
  • Fabrikant:4022835281542
Image 1
Opslaan in lijst

€ 766,15/ stukexcl. btw

€ 927,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
55
Spoed buitenschroefdraad
1.5 mm
Materiaal
HSS
DIN-norm
223
Diameter
105 mm
Dikte
22 mm