Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Snijplaat M5,5 HSS DIN223

  • ERIKS:12502242
  • Fabrikant:4022835274360
Image 1
Opslaan in lijst

€ 15,68/ stukexcl. btw

€ 18,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
5.5
Spoed buitenschroefdraad
0.9 mm
Materiaal
HSS
DIN-norm
223
Diameter
20 mm
Dikte
7 mm