Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Snijplaat M48x3,0 HSS DIN223

  • ERIKS:12501839
  • Fabrikant:4022835266860
Image 1
Opslaan in lijst

€ 337,42/ stukexcl. btw

€ 408,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
48
Spoed buitenschroefdraad
3 mm
Materiaal
HSS
DIN-norm
223
Diameter
90 mm
Dikte
36 mm