Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Snijplaat M48 HSS DIN223

  • ERIKS:12502265
  • Fabrikant:4022835274902
Image 1
Opslaan in lijst

€ 331,47/ stukexcl. btw

€ 401,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
48
Spoed buitenschroefdraad
5 mm
Materiaal
HSS
DIN-norm
223
Diameter
90 mm
Dikte
36 mm