Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Snijplaat M42 HSS DIN223

  • ERIKS:12502263
  • Fabrikant:4022835274865
Image 1
Opslaan in lijst

€ 194,52/ stukexcl. btw

€ 235,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
42
Spoed buitenschroefdraad
4.5 mm
Materiaal
HSS
DIN-norm
223
Diameter
75 mm
Dikte
30 mm