Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Snijplaat M39 HSS DIN223

  • ERIKS:12502262
  • Fabrikant:4022835274841
Image 1
Opslaan in lijst

€ 194,52/ stukexcl. btw

€ 235,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
39
Spoed buitenschroefdraad
4 mm
Materiaal
HSS
DIN-norm
223
Diameter
75 mm
Dikte
30 mm