Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Snijplaat M38x2,0 HSS DIN223

  • ERIKS:12501816
  • Fabrikant:4022835266570
Image 1
Opslaan in lijst

€ 202,45/ stukexcl. btw

€ 244,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
38
Spoed buitenschroefdraad
2 mm
Materiaal
HSS
DIN-norm
223
Diameter
75 mm
Dikte
20 mm