Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Snijplaat M33 HSS DIN223

  • ERIKS:12502260
  • Fabrikant:4022835274803
Image 1
Opslaan in lijst

€ 119,09/ stukexcl. btw

€ 144,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
33
Spoed buitenschroefdraad
3.5 mm
Materiaal
HSS
DIN-norm
223
Diameter
65 mm
Dikte
25 mm