Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Snijplaat M32x2 HSS DIN223

  • ERIKS:12501796
  • Fabrikant:4022835266358
Image 1
Opslaan in lijst

€ 125,05/ stukexcl. btw

€ 151,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
32
Spoed buitenschroefdraad
2 mm
Materiaal
HSS
DIN-norm
223
Diameter
65 mm
Dikte
18 mm