Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Snijplaat M30 HSS DIN223 links

  • ERIKS:12502035
  • Fabrikant:4022835272786
Image 1
Opslaan in lijst

€ 176,65/ stukexcl. btw

€ 213,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
30
Spoed buitenschroefdraad
3.5 mm
Materiaal
HSS
DIN-norm
223 links
Diameter
65 mm
Dikte
25 mm