Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Snijplaat M3 HSS DIN223

  • ERIKS:12502236
  • Fabrikant:4022835274261
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,12/ stukexcl. btw

€ 12,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
3
Spoed buitenschroefdraad
0.5 mm
Materiaal
HSS
DIN-norm
223
Diameter
20 mm
Dikte
5 mm