Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Snijplaat M24 HSS DIN223 links

  • ERIKS:12502033
  • Fabrikant:4022835272748
Image 1
Opslaan in lijst

€ 97,65/ stukexcl. btw

€ 118,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
24
Spoed buitenschroefdraad
3 mm
Materiaal
HSS
DIN-norm
223 links
Diameter
55 mm
Dikte
22 mm