Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Snijplaat M24 HSS DIN223

  • ERIKS:12502257
  • Fabrikant:4022835274742
Image 1
Opslaan in lijst

€ 83,36/ stukexcl. btw

€ 100,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
24
Spoed buitenschroefdraad
3 mm
Materiaal
HSS
DIN-norm
223
Diameter
55 mm
Dikte
22 mm