Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Snijplaat M20x2,0 HSS DIN223

  • ERIKS:12501543
  • Fabrikant:4022835264866
Image 1
Opslaan in lijst

€ 52,40/ stukexcl. btw

€ 63,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Serie
Form B
Type
Round Die
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
20
Spoed buitenschroefdraad
2 mm
Materiaal
HSS
Uitvoering
Massieve uitvoering (Vorm B)
DIN-norm
223
Diameter
45 mm
Dikte
14 mm
Type schroefdraad
Metrische fijne ISO-draad
Spoed schroefdraad
2 mm
Buitendiameter
45 mm