Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Snijplaat M2,5 HSS DIN223

  • ERIKS:12502234
  • Fabrikant:4022835274223
Image 1
Opslaan in lijst

€ 21,24/ stukexcl. btw

€ 25,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
2.5
Spoed buitenschroefdraad
0.45 mm
Materiaal
HSS
DIN-norm
223
Diameter
16 mm
Dikte
5 mm