Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Snijplaat M18x1,0 HSS DIN223

  • ERIKS:12501531
  • Fabrikant:4022835264705
Image 1
Opslaan in lijst

€ 51,21/ stukexcl. btw

€ 61,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Serie
Form B
Type
Round Die
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
18
Spoed buitenschroefdraad
1 mm
Materiaal
HSS
Uitvoering
Massieve uitvoering (Vorm B)
DIN-norm
223
Diameter
45 mm
Dikte
14 mm
Type schroefdraad
Metrische fijne ISO-draad
Spoed schroefdraad
1 mm
Buitendiameter
45 mm