Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Snijplaat M16x1,5 HSS DIN223 links

  • ERIKS:12501248
  • Fabrikant:4022835262336
Image 1
Opslaan in lijst

€ 87,13/ stukexcl. btw

€ 105,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
16
Spoed buitenschroefdraad
1.5 mm
Materiaal
HSS
DIN-norm
223 links
Diameter
45 mm
Dikte
14 mm