Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Snijplaat M14x1,25 HSS DIN223 links

  • ERIKS:12501245
  • Fabrikant:4022835262275
Image 1
Opslaan in lijst

€ 57,96/ stukexcl. btw

€ 70,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
14
Spoed buitenschroefdraad
1.25 mm
Materiaal
HSS
DIN-norm
223 links
Diameter
38 mm
Dikte
10 mm