€ 34,34/ stukexcl. btw
€ 41,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VÖLKEL |
Serie | Form B |
Type | Round Die |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | 14 |
Spoed buitenschroefdraad | 1.25 mm |
Materiaal | HSS |
Uitvoering | Massieve uitvoering (Vorm B) |
DIN-norm | 223 |
Diameter | 38 mm |
Dikte | 10 mm |
Type schroefdraad | Metrische fijne ISO-draad |
Spoed schroefdraad | 1.25 mm |
Buitendiameter | 38 mm |