Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Snijplaat M14 HSS DIN223 links

  • ERIKS:12502028
  • Fabrikant:4022835272540
Image 1
Opslaan in lijst

€ 46,64/ stukexcl. btw

€ 56,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
14
Spoed buitenschroefdraad
2 mm
Materiaal
HSS
DIN-norm
223 links
Diameter
38 mm
Dikte
14 mm