Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Snijplaat M14 HSS DIN223

  • ERIKS:12502250
  • Fabrikant:4022835274544
Image 1
Opslaan in lijst

€ 27,59/ stukexcl. btw

€ 33,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
14
Spoed buitenschroefdraad
2 mm
Materiaal
HSS
DIN-norm
223
Diameter
38 mm
Dikte
14 mm