Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Snijplaat M110x2,0 HSS DIN223

  • ERIKS:12502881
  • Fabrikant:4022835282648
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.143,64/ stukexcl. btw

€ 2.593,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
110
Spoed buitenschroefdraad
2 mm
Materiaal
HSS
DIN-norm
223
Diameter
160 mm
Dikte
25 mm