Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Snijplaat M11 HSS DIN223

  • ERIKS:12502248
  • Fabrikant:4022835274483
Image 1
Opslaan in lijst

€ 23,42/ stukexcl. btw

€ 28,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
11
Spoed buitenschroefdraad
1.5 mm
Materiaal
HSS
DIN-norm
223
Diameter
30 mm
Dikte
11 mm