Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Snijplaat M1 HSS DIN223

  • ERIKS:12502224
  • Fabrikant:4022835274025
Image 1
Opslaan in lijst

€ 24,41/ stukexcl. btw

€ 29,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
1
Spoed buitenschroefdraad
0.25 mm
Materiaal
HSS
DIN-norm
223
Diameter
16 mm
Dikte
5 mm