Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Snijplaat G 3/8 HSS DIN5158 links

  • ERIKS:12500966
  • Fabrikant:4022835252160
Image 1
Opslaan in lijst

€ 99,84/ stukexcl. btw

€ 120,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
G (BSP)
Draadmaat
3/8 in
Spoed buitenschroefdraad
19 in
Materiaal
HSS
DIN-norm
5158 links
Diameter
45 mm
Dikte
14 mm