Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Snijplaat G 3/4 HSS DIN5158

  • ERIKS:12501047
  • Fabrikant:4022835254225
Image 1
Opslaan in lijst

€ 80,78/ stukexcl. btw

€ 97,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
G (BSP)
Draadmaat
3/4 in
Spoed buitenschroefdraad
14 in
Materiaal
HSS
DIN-norm
5158
Diameter
55 mm
Dikte
16 mm