Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Snijplaat G 2' HSS DIN5158

  • ERIKS:12501056
  • Fabrikant:4022835254522
Image 1
Opslaan in lijst

€ 318,57/ stukexcl. btw

€ 385,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
G (BSP)
Draadmaat
2 in
Spoed buitenschroefdraad
11 in
Materiaal
HSS
DIN-norm
5158
Diameter
90 mm
Dikte
22 mm