Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Snijplaat G 1' HSS DIN5158 links

  • ERIKS:12500971
  • Fabrikant:4022835252269
Image 1
Opslaan in lijst

€ 184,79/ stukexcl. btw

€ 223,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
G (BSP)
Draadmaat
1 in
Spoed buitenschroefdraad
11 in
Materiaal
HSS
DIN-norm
5158 links
Diameter
65 mm
Dikte
18 mm