Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Snijplaat G 1/4 HSS DIN5158

  • ERIKS:12501043
  • Fabrikant:4022835254140
Image 1
Opslaan in lijst

€ 33,54/ stukexcl. btw

€ 40,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
G (BSP)
Draadmaat
1/4 in
Spoed buitenschroefdraad
19 in
Materiaal
HSS
DIN-norm
5158
Diameter
38 mm
Dikte
10 mm