Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Snijplaat G 1.3/4 HSS DIN5158

  • ERIKS:12501055
  • Fabrikant:4022835254508
Image 1
Opslaan in lijst

€ 545,83/ stukexcl. btw

€ 660,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
G (BSP)
Draadmaat
1.3/4 in
Spoed buitenschroefdraad
11 in
Materiaal
HSS
DIN-norm
5158
Diameter
105 mm
Dikte
22 mm