Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Snijplaat G 1.1/8 HSS DIN5158

  • ERIKS:12501050
  • Fabrikant:4022835254300
Image 1
Opslaan in lijst

€ 182,61/ stukexcl. btw

€ 220,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
G (BSP)
Draadmaat
1.1/8 in
Spoed buitenschroefdraad
11 in
Materiaal
HSS
DIN-norm
5158
Diameter
75 mm
Dikte
20 mm