Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Snijplaat BSW 9/16 HSS DIN223

  • ERIKS:12500350
  • Fabrikant:4022835224242
Image 1
Opslaan in lijst

€ 45,45/ stukexcl. btw

€ 54,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
BSW
Draadmaat
9/16 in
Spoed buitenschroefdraad
12 in
Materiaal
HSS
DIN-norm
223
Diameter
38 mm
Dikte
14 mm