Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Snijplaat BSW 7/16 HSS DIN223

  • ERIKS:12500348
  • Fabrikant:4022835224204
Image 1
Opslaan in lijst

€ 32,75/ stukexcl. btw

€ 39,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
BSW
Draadmaat
7/16 in
Spoed buitenschroefdraad
14 in
Materiaal
HSS
DIN-norm
223
Diameter
30 mm
Dikte
11 mm