Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Snijplaat BSW 5/16 HSS DIN223

  • ERIKS:12500346
  • Fabrikant:4022835224167
Image 1
Opslaan in lijst

€ 25,41/ stukexcl. btw

€ 30,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
BSW
Draadmaat
5/16 in
Spoed buitenschroefdraad
18 in
Materiaal
HSS
DIN-norm
223
Diameter
25 mm
Dikte
9 mm