Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Snijplaat BSW 1/8 HSS DIN223

  • ERIKS:12500341
  • Fabrikant:4022835224068
Image 1
Opslaan in lijst

€ 22,23/ stukexcl. btw

€ 26,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
BSW
Draadmaat
1/8 in
Spoed buitenschroefdraad
40 in
Materiaal
HSS
DIN-norm
223
Diameter
20 mm
Dikte
5 mm