Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Snijplaat BSW 1.3/8 HSS DIN223

  • ERIKS:12500357
  • Fabrikant:4022835224501
Image 1
Opslaan in lijst

€ 128,42/ stukexcl. btw

€ 155,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
BSW
Draadmaat
1.3/8 in
Spoed buitenschroefdraad
6 in
Materiaal
HSS
DIN-norm
223
Diameter
65 mm
Dikte
25 mm