Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Snijplaat BSF 9/16 HSS DIN229

  • ERIKS:12500418
  • Fabrikant:4022835228240
Image 1
Opslaan in lijst

€ 46,64/ stukexcl. btw

€ 56,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
BSF
Draadmaat
9/16 in
Spoed buitenschroefdraad
16 in
Materiaal
HSS
DIN-norm
229
Diameter
38 mm
Dikte
10 mm