Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Snijplaat BSF 3/8 HSS DIN226

  • ERIKS:12500415
  • Fabrikant:4022835228189
Image 1
Opslaan in lijst

€ 28,18/ stukexcl. btw

€ 34,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
BSF
Draadmaat
3/8 in
Spoed buitenschroefdraad
20 in
Materiaal
HSS
DIN-norm
226
Diameter
30 mm
Dikte
11 mm