Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Snijplaat BSF 3/4 HSS DIN231

  • ERIKS:12500420
  • Fabrikant:4022835228301
Image 1
Opslaan in lijst

€ 63,71/ stukexcl. btw

€ 77,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
BSF
Draadmaat
3/4 in
Spoed buitenschroefdraad
12 in
Materiaal
HSS
DIN-norm
231
Diameter
45 mm
Dikte
14 mm