Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Snijplaat BSF 3/16 HSS DIN223

  • ERIKS:12500412
  • Fabrikant:4022835228103
Image 1
Opslaan in lijst

€ 22,23/ stukexcl. btw

€ 26,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
BSF
Draadmaat
3/16 in
Spoed buitenschroefdraad
32 in
Materiaal
HSS
DIN-norm
223
Diameter
20 mm
Dikte
7 mm