Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Snijplaat BSF 1/4 HSS DIN224

  • ERIKS:12500413
  • Fabrikant:4022835228141
Image 1
Opslaan in lijst

€ 22,23/ stukexcl. btw

€ 26,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
BSF
Draadmaat
1/4 in
Spoed buitenschroefdraad
26 in
Materiaal
HSS
DIN-norm
224
Diameter
20 mm
Dikte
7 mm