Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Snijplaat 50mm buitendiam. NPTF 1/2 HSS JIS B-4451

  • ERIKS:12506276
  • Fabrikant:4022835980780
Image 1
Opslaan in lijst

€ 83,36/ stukexcl. btw

€ 100,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
NPT
Draadmaat
1/2 in
Spoed buitenschroefdraad
14 in
Materiaal
HSS
Diameter
50 mm