Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Snijplaat 38,1mm M16 HSS 38,1MM

  • ERIKS:12502403
  • Fabrikant:4022835279587
Image 1
Opslaan in lijst

€ 31,56/ stukexcl. btw

€ 38,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
16
Spoed buitenschroefdraad
2 mm
Materiaal
HSS
Diameter
38.1 mm