Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Snijplaat 25x9mm M12 HSS 25x9MM

  • ERIKS:12502393
  • Fabrikant:4022835278504
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,31/ stukexcl. btw

€ 13,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
12
Spoed buitenschroefdraad
1.75 mm
Materiaal
HSS
Diameter
25 mm
Dikte
9 mm