Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Snijplaat 25mm buitendiam. M4x0,7 HSS JIS B-4451

  • ERIKS:12505432
  • Fabrikant:4022835900269
Image 1
Opslaan in lijst

€ 22,43/ stukexcl. btw

€ 27,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
4
Spoed buitenschroefdraad
0.7 mm
Materiaal
HSS
Diameter
25 mm