Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Snijplaat 25,4mm M6 HSS 25,4MM

  • ERIKS:12502397
  • Fabrikant:4022835279389
Image 1
Opslaan in lijst

€ 13,89/ stukexcl. btw

€ 16,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
6
Spoed buitenschroefdraad
1 mm
Materiaal
HSS
Diameter
25.4 mm