Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Snijplaat 25,4mm M10 HSS 25,4MM

  • ERIKS:12502400
  • Fabrikant:4022835279464
Image 1
Opslaan in lijst

€ 13,89/ stukexcl. btw

€ 16,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
10
Spoed buitenschroefdraad
1.5 mm
Materiaal
HSS
Diameter
25.4 mm