Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Snijmoer UNF 7/16 HSS DIN382

  • ERIKS:12500711
  • Fabrikant:4022835241201
Image 1
Opslaan in lijst

€ 34,54/ stukexcl. btw

€ 41,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
UNF
Draadmaat
7/16 in
Spoed buitenschroefdraad
20 in
Materiaal
HSS
DIN-norm
382
Diameter
27 mm
Dikte
11 mm